pagina iniziale

EATON - EAO182478 BF-UT-2S-5/165-100 Q.INCASSO 5X33MOD P.T - 182478

EATON
copiacopia
EATON - EAO182478 BF-UT-2S-5/165-100 Q.INCASSO 5X33MOD P.T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di file - 5

  • Numero moduli DIN - 33

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Bianco

  • Materiale del corpo - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

179 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015081774067

Codice prodotto

EAO182478

Cod. produttore

182478

Produttore

EAO

Numero di file:

5

Numero moduli DIN:

33

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Bianco

Materiale del corpo:

Acciaio

Larghezza:

749.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP30

Altezza:

918 mm

Coperchio/porta trasparente:

Esecuzione coperchio:

Con taglio

Tipo di copertura:

Porta

Profondità:

101 mm

Morsettiera di terra:

Larghezza di montaggio:

749.5 mm

Con serratura:

no

Profondità di incasso:

100 mm

Possibilità di applicazione:

Altezza della parte incassata:

918 mm

Con piastra di montaggio:

no

Tipo di chiusura:

Altro

Profondità interna:

95 mm

Morsettiera neutra:

Barra DIN:

Numero RAL:

9016

Esecuzione EMC:

Segnale di passaggio porta:

BF-UT-2S-5/165-100 Q.INCASSO 5X33MOD P.TRAS

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON