pagina iniziale

EATON - EAO182475 BF-UT-2S-5/120-100 Q.INCASSO 5X24MOD P.T - 182475

EATON
copiacopia
EATON - EAO182475 BF-UT-2S-5/120-100 Q.INCASSO 5X24MOD P.T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Numero di file - 5

  • Numero moduli DIN - 24

  • Tipo di copertura - Porta

  • Esecuzione coperchio - Con taglio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

95 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

4015081774036

Codice prodotto

EAO182475

Cod. produttore

182475

Produttore

EAO

Tipo di montaggio:

Incassato

Numero di file:

5

Numero moduli DIN:

24

Tipo di copertura:

Porta

Esecuzione coperchio:

Con taglio

Coperchio/porta trasparente:

Segnale di passaggio porta:

Con serratura:

no

Tipo di chiusura:

Altro

Materiale del corpo:

Acciaio

Profondità di incasso:

100 mm

Altezza della parte incassata:

889 mm

Larghezza di montaggio:

560 mm

Profondità interna:

95 mm

Morsettiera di terra:

Morsettiera neutra:

Barra DIN:

Con piastra di montaggio:

no

Possibilità di applicazione:

Colore:

Bianco

Esecuzione EMC:

Numero RAL:

9016

Grado di protezione (IP):

IP30

Altezza:

918 mm

Larghezza:

587.5 mm

Profondità:

101 mm

Quadretti metallici da incasso con scatola da incasso separata BF-U-2S completi, IP30

EATON

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON