pagina iniziale

EATON - EAO181624 C22-DL-B-K10-24-P3 LUM CAVO 0.5M M12A 1N - 181624

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della lente - Tondo

  • Forma del pulsante - Piatto

  • Colore del pulsante - Blu

  • Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no

  • Numero di punti di comando - 1

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015081764914

Codice prodotto

EAO181624

Cod. produttore

181624

Produttore

EAO

Forma della lente:

Tondo

Forma del pulsante:

Piatto

Colore del pulsante:

Blu

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Numero di punti di comando:

1

Tattile:

Tensione di alimentazione della lampada:

24 V

Illuminabile:

Diametro del foro:

22.5 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Colore dell'anello frontale:

Titanio

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Con anello frontale:

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Grado di protezione (NEMA):

12

Trasparente:

no

Pulsante luminoso, RMQ compact solution, Unità completa, Progettazione: piatto, ad impulso, Tipo di collegamento: Cavo (nero) con spina M12A, 4 poli, Lunghezza cavo: 0,5 m, Colore LED: blu, capsula per pulsante: blu, Capsula per pulsante, vuota, Tensionenominale di esercizio LED: 24 V CA/CC, Nome: Nessuno, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K (frontale), IP65 (sul retro), Ghiera frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: no, N/A = normalmente aperti: 1 NA, Conformità alle norme: IEC/EN 60947-5-1, VDE 0660

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON