EATON - EAO181620 C22-L-G-24-P3 SPIA CAVO 0.5M M12A 24V - 181620

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della lente - Verde
Tensione d'esercizio nominale Ue - 24...24 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Numero di segnalatori luminosi - 1
Forma della lente - Tondo
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
8 Kg CO₂-eq
EAN
4015081764877
Codice prodotto
EAO181620
Cod. produttore
181620
Produttore
EAO
Colore della lente:
Verde
Tensione d'esercizio nominale Ue:
24...24 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Numero di segnalatori luminosi:
1
Forma della lente:
Tondo
Esecuzione del portalampada:
LED
Diametro del foro:
22.5 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Con lampada inclusa:
sì
Grado di protezione (IP):
Altro
Colore dell'anello frontale:
Altro
Con anello frontale:
sì
Esecuzione della lente:
Piatto
Larghezza dell'apertura:
0 mm
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Altezza dell'apertura:
0 mm
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


