EATON - EAO180-000-735 CONVERTALITE 18CQ1A AD - 180-000-735

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Convertitore di segnale
Profondità - 39 mm
Larghezza - 216 mm
Altezza - 29 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8714112028853
Codice prodotto
EAO180-000-735
Cod. produttore
180-000-735
Produttore
EAO
Tipologia:
Convertitore di segnale
Profondità:
39 mm
Larghezza:
216 mm
Altezza:
29 mm
Eaton Kit di conversione per lampade fluorescenti SC Kit di conversione CON.LITE CQH1A-AT 7-18W-
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


