pagina iniziale

EATON - EAO179987 SL7-CB-TM BASE UNIV. PER TUBI D.25MM - 179987

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario - Raccordo a molla

  • Adatto per montaggio del tubo -

  • Adatto al montaggio su staffa - no

  • Adatto per montaggio a pavimento -

  • Colore - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081751402

Codice prodotto

EAO179987

Cod. produttore

179987

Produttore

EAO

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a molla

Adatto per montaggio del tubo:

Adatto al montaggio su staffa:

no

Adatto per montaggio a pavimento:

Colore:

Altro

Adatto per interfaccia AS:

no

Modulo di base, Colore nero, Gamma di prodotti: Colonnine di segnalazione SL, Tecnica di collegamento: Morsetti a molla, Tipo di montaggio: orizzontale, In dotazione: Base: per tubi con diametro di 25 mm (±0,5), Descrizione: per spessore parete 2 - 3,4 mm, Numero di moduli: max 5 moduli, Per utilizzo con: SL7-L-…, SL7-BL-…, SL7-FL-…, SL7-AP-…, Collegamento a SmartWire-DT: no