pagina iniziale

EATON - EAO179660 XV-303-10-C00-A00-1B DISPLAY 10.1 LED A - 179660

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 0...0 V

  • Tensione di alimentazione DC - 19.2...30 V

  • Esecuzione del display - TFT

  • Numero di pixel orizzontali - 1024

  • Numero di pixel verticali - 600

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1495 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7640130098534

Codice prodotto

EAO179660

Cod. produttore

179660

Produttore

EAO

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione DC:

19.2...30 V

Esecuzione del display:

TFT

Numero di pixel orizzontali:

1024

Numero di pixel verticali:

600

Diagonale schermo:

10.1 inch

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Protocollo di supporto per TCP/IP:

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

2

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

0...0 V

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per CAN:

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

1

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Protocollo di supporto per Modbus:

Numero di interfacce HW seriali RS485:

1

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW USB:

2

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Numero di interfacce HW parallele:

0

Con display a colori:

Numero di interfacce HW wireless:

0

Numero di interfacce HW altre:

1

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

Con tastiera numerica:

no

Con interfacce SW:

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Numero di colori del display:

16777216

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Altezza frontale:

174 mm

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Tecnologia touch:

Multitouch capacitivo

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Profondità di incasso:

50.1 mm

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio gsm:

no

Standard radio UMTS:

no

Link IO master:

no

Numero di livelli di grigio/blu del display:

0

Memoria di progettazione utilizzabile/memoria utente:

512000 kByte

Con tastiera alfanumerica:

no

Numero di tasti funzione programmabili:

0

Numero dei tasti con LED:

0

Numero dei tasti di sistema:

1

Con indicatore di segnalazione:

Con sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma):

Rappresentazione dei valori del processo (output) possibile:

Inserimento dei valori del processo (input) possibile:

Con ricette:

Numero di livelli, protezione con password:

200

Output di stampa presente:

Numero di lingue online:

100

Componenti software aggiuntivi caricabili:

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

12

Temperatura d'esercizio:

0...50 °C

Montaggio su guida portante possibile:

no

Montaggio a parete/diretto possibile:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Larghezza frontale:

269 mm

Display Touch multi, XV-303, Gamma di prodotti: XV300 10,1z, Funzione: HMI-PLC (PLC aggiornato dall'utente), Quadro di comando con seconda porta Ethernet, Caratteristiche comuni serie di modelli: interfaccia Ethernet, CAN, Dispositivo USB, Host USB, RS232, RS485, Slot per scheda SD, Sistema operativo Windows Embedded Compact 7 pro, Licenza software di visualizzazione runtime integrata, Display - Tipo: Display a colori, TFT, antiriflesso, Tecnologia touch: Tecnologia multi-touch capacitativo (PCT), Numerodi colori: WXGA, 1366 x 768 Pixel, Formato verticale: sì, Diagonale schermo: 15,6, pollici widescreen, Pannello in vetro con cornice in alluminio, corpo in alluminio pressofuso e corpo in plastica, Sistema operativo: WSVGA, 1024 x 600 Pixel, Formato verticale: sì, Diagonale schermo: 10,1, pollici widescreen

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON