pagina iniziale

EATON - EAO179611 DX-EMC34-019-FS3 FILTRO EMC, 3 520 V, - 179611

EATON
copiacopia
EATON - EAO179611 DX-EMC34-019-FS3 FILTRO EMC, 3 520 V,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Filtro

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081746972

Codice prodotto

EAO179611

Cod. produttore

179611

Produttore

EAO

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Filtro

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Filtro soppressore radiodisturbi, Descrizione: trifase, Tensione di rete (50/60Hz): ULN= max. 520 + 10% V, Corrente nominale d'impiego: Ie= 19 A, utilizzo con: DE1, DE11, DC1, DA1, Grado di protezione: IP00, IP20 nello stato collegato, Tipo di collegamento: Morsetto di collegamento, spinotto PE, cavi preconfezionati, Peso: mm 3,5 kg, Note: Filtro installato nella base; filtro annesso, Conformità alle norme: EN 50 178, IEC 61 800-3, EN 61 800-3 incl. A11

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON