pagina iniziale

EATON - EAO179269 PV-DIS-10-63/2-ROT SEZ.PV 2P 63A 1000V R - 179269

EATON
copiacopia
EATON - EAO179269 PV-DIS-10-63/2-ROT SEZ.PV 2P 63A 1000V R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

  • Corrente nominale permanente Iu - 0 A

  • Numero di poli - 2

  • Colore dell'elemento di azionamento - Nero

  • Tipologia di azionamento - Manopola

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081743568

Codice prodotto

EAO179269

Cod. produttore

179269

Produttore

EAO

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Corrente nominale permanente Iu:

0 A

Numero di poli:

2

Colore dell'elemento di azionamento:

Nero

Tipologia di azionamento:

Manopola

Esecuzione come interruttore principale:

no

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

no

Tensione d'esercizio nominale:

1000...1000 V

Bloccabile:

Esecuzione come invertitore:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Adatto per montaggio distributore:

Adatto per fissaggio frontale centrale:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP20

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

no

Potenza di interruzione a 400 V:

0 kW

Numero di interruttori:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

0 A

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

0 V

Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:

0 A

Adatto per costruzione intermedia:

no

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

0 kA

Sganciatore di tensione opzionale:

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

0 kW

Azionamento a motore opzionale:

no

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

756 kA

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Morsetto telaio

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

0 kW

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Azionamento a motore integrato:

no

sezionatore fotovoltaico, design compatto, fino a 1000 V con solo 54 mm di larghezza (3 mod.), maggiore sicurezza grazie allo sgancio libero indipendente dalla manovra manuale, prestazioni stabili ad ogni corrente, indipendente dalla polarità (=non polarizzato), DC, 1000V, 63 A, maniglia rotativa, IEC 60947-3 DC-PV1&2

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON