EATON - EAO178839 KLV-UP2-4PR SCATOLA INCASSO PER 2 FILE - 178839

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
None
EAN
4015081741687
Codice prodotto
EAO178839
Cod. produttore
178839
Produttore
EAO
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Altro
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Forma di consegna per progetti: Reggicavo a parete per quadri di distribuzione compatti KLV da incasso di seconda generazione, slot di marcatura nella scatola a muro, attrezzatura in dotazione: scatola reggicavo a parete vuota, livella per allineamento, bordi per la posa dei chiodi, protezione, cursore passacavo, istruzioni di installazione. Norme di riferimento: Quadro di distribuzione compatto completo conforme a IEC/EN 60670-24, DIN 43871, IEC/EN 62208 e, di conseguenza, approvato per i quadri di distribuzione definiti nella norma IEC/EN 61439-3.


