pagina iniziale

EATON - EAO178833 KLV-48UPM-SF Q.P.XPIATTA MULTIMEDIA 4 FI - 178833

EATON
copiacopia
EATON - EAO178833 KLV-48UPM-SF Q.P.XPIATTA MULTIMEDIA 4 FI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Cassetta di distribuzione

  • Diametro max. dei doppi fili (DF) - 12

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Compatibile 110 - sì

  • LSA - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081741625

Codice prodotto

EAO178833

Cod. produttore

178833

Produttore

EAO

Tipologia:

Cassetta di distribuzione

Diametro max. dei doppi fili (DF):

12

Tipo di montaggio:

Incassato

Compatibile 110:

sì

LSA:

no

Con listelli di raccordo:

no

Quota di fissaggio:

Altro

SID:

no

Materiale:

Acciaio/plastica

Grado di protezione (IP):

IP30

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Colore:

Bianco

Altezza:

715 mm

Larghezza:

360 mm

Profondità:

100 mm

Numero di listelli di raccordo montabili:

12

Quadro di distribuzione compatto da incasso; multimedia; 4 file; porta in lamiera d'acciaio ultrapiatta

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON