EATON - EAO178820 KLV-48UPS-F CENTR INCASSO P.CIECA MET 48 - 178820

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di file - 4
Numero moduli DIN - 12
Tipo di montaggio - Incassato
Colore - Bianco
Materiale del corpo - Plastica
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
33 Kg CO₂-eq
EAN
4015081741496
Codice prodotto
EAO178820
Cod. produttore
178820
Produttore
EAO
Numero di file:
4
Numero moduli DIN:
12
Tipo di montaggio:
Incassato
Colore:
Bianco
Materiale del corpo:
Plastica
Larghezza:
360 mm
Grado di protezione (IP):
IP30
Altezza:
715 mm
Coperchio/porta trasparente:
no
Esecuzione coperchio:
Con taglio
Tipo di copertura:
Porta
Profondità:
100 mm
Morsettiera di terra:
no
Larghezza di montaggio:
0 mm
Con serratura:
no
Profondità di incasso:
88 mm
Possibilità di applicazione:
sì
Altezza della parte incassata:
0 mm
Con piastra di montaggio:
no
Tipo di chiusura:
Altro
Profondità interna:
75 mm
Morsettiera neutra:
no
Barra DIN:
sì
Numero RAL:
9016
Esecuzione EMC:
sì
Segnale di passaggio porta:
no
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON