pagina iniziale

EATON - EAO177334 BPZ-FP/S-NZM4-XDV-800-MH-XVTL PAN NZM4XD - 177334

EATON
copiacopia
EATON - EAO177334 BPZ-FP/S-NZM4-XDV-800-MH-XVTL PAN NZM4XD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 720 mm

  • Altezza - 599 mm

  • Adatto per armadi di larghezza - 800 mm

  • Adatto per armadi di altezza - 600 mm

  • Numero di unità di altezza (UA) - 0

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

19 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015081717941

Codice prodotto

EAO177334

Cod. produttore

177334

Produttore

EAO

Larghezza:

720 mm

Altezza:

599 mm

Adatto per armadi di larghezza:

800 mm

Adatto per armadi di altezza:

600 mm

Numero di unità di altezza (UA):

0

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Piastra frontale per NZM4-XDV, forma simmetrica, per XVTL, BPZ-FP/S-..-XVTL, orizzontale, larghezza 800 mm, altezza 600mm, max. 1xNZM4-XDV 4 poli, adatta solo per montaggio su XVTL, lamiera d'acciaio, verniciato a polvere, RAL 7035, con messa a terra perblocchi collegati, aperture preparate su piastra frontale, senza piastra di montaggio, può essere usata simmetricamente solo in combinazione con la piastra di montaggio NZM

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON