EATON - EAO177175 MCB-HK-SWD MODULO CONT.AUX. SW-DT X MODU - 177175

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0
Montaggio dell'apparecchio - Universale
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0
Numero contatti di commutazione - 0
Numero moduli DIN - 1
Confezione
1 PZ
EAN
4015081716197
Codice prodotto
EAO177175
Cod. produttore
177175
Produttore
EAO
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Montaggio dell'apparecchio:
Universale
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Numero moduli DIN:
1
Tensione nominale:
15 V
Numero di commutatori di segnale:
0
Tensione di commutazione nominale:
0.0263 A
Con auto test per funzione corrente differenziale:
no
Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale):
0
Adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale:
0 A
Funzione:
Interruttore segnalatore
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


