EATON - EAO177071 MINI-2-T CALOTTA PARETE 2 MOD PORTA TRAS - 177071

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4015081715145
Codice prodotto
EAO177071
Cod. produttore
177071
Produttore
EAO
Quadro di distribuzione compatto mini di plastica, con porta trasparente, per l’installazione di dispositivi di commutazione e di protezione, in conformità agli standard sulle dimensioni DIN 43 880, con una profondità di installazione di 70 mm e una corrente fino a 63 A, 400 V /50 Hz, Grado di protezione IP30 fino a IEC/EN 62208, approvato per quadri di distribuzione di servizio in conformità alle norme IEC/EN 61439-3, per montaggio a vista, parte superiore con apertura dispositivo da 46 mm, sigillabile di serie, base e coperchio bianchi con chiusura a vite, pre-forato per ingressi cavi a passo metrico sulla parte superiore 1x M20, inferiore 1x M20 e posteriore 2x M20, classe di isolamento II, 2 unità passo.
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


