pagina iniziale

EATON - EAO174604 DX-EMC34-008-FS1-L FILT 3 PH 520 V 8 A L - 174604

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081710591

Codice prodotto

EAO174604

Cod. produttore

174604

Produttore

EAO

Filtro antidisturbi in radiofrequenza, Descrizione: tre fasi, corrente di dispersione bassa, Tensione di rete (50/60 Hz): ULN = max 520 V + 10% V, Corrente nominale di esercizio: Ie= 8 A, Utilizzo con: DE1, DE11, DC1, Grado di protezione IP: IP00, IP20 se collegato, Tipo di collegamento: morsetto di collegamento, Prigioniero in PE, cavi prefabbricati, peso: m 1.3 kg, Note: filtro montato su base, filtro a montaggio laterale, Standard e normative: EN 50178, IEC 61800-3, EN 61800-3 incl. A11

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON