pagina iniziale

EATON - EAO174401 BPZ-FP/S-NZM2-800-MV PAN. NZM2 V 800L 30 - 174401

EATON
copiacopia
EATON - EAO174401 BPZ-FP/S-NZM2-800-MV PAN. NZM2 V 800L 30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 720 mm

  • Altezza - 299 mm

  • Adatto per armadi di larghezza - 800 mm

  • Adatto per armadi di altezza - 300 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

13 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015081708635

Codice prodotto

EAO174401

Cod. produttore

174401

Produttore

EAO

Larghezza:

720 mm

Altezza:

299 mm

Adatto per armadi di larghezza:

800 mm

Adatto per armadi di altezza:

300 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Piastra frontale per NZM2, forma simmetrica, BPZ-FP/S, Verticale, larghezza 800 mm, altezza 300mm, max. 1xNZM2 4 poli, lamiera d’acciaio, verniciato a polvere, RAL 7035, con messa a terra per blocchi collegati, aperture preparate su piastra frontale, senza piastra di montaggio, può essere usata simmetricamente solo in combinazione con la piastra di montaggio NZM

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON