pagina iniziale

EATON - EAO174396 BPZ-FP/S-NZM3-600-MV PAN. NZM3 V 600L 40 - 174396

EATON
copiacopia
EATON - EAO174396 BPZ-FP/S-NZM3-600-MV PAN. NZM3 V 600L 40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 520 mm

  • Altezza - 399 mm

  • Adatto per armadi di larghezza - 600 mm

  • Adatto per armadi di altezza - 400 mm

  • Numero di unità di altezza (UA) - 0

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

26 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015081708581

Codice prodotto

EAO174396

Cod. produttore

174396

Produttore

EAO

Larghezza:

520 mm

Altezza:

399 mm

Adatto per armadi di larghezza:

600 mm

Adatto per armadi di altezza:

400 mm

Numero di unità di altezza (UA):

0

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Piastra frontale per NZM3, forma simmetrica, BPZ-FP/S, Verticale, larghezza 600 mm, altezza 400mm, max. 1xNZM3 4 poli, lamiera d’acciaio, verniciato a polvere, RAL 7035, con messa a terra per blocchi collegati, aperture preparate su piastra frontale, senza piastra di montaggio, può essere usata simmetricamente solo in combinazione con la piastra di montaggio NZM

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON