pagina iniziale

EATON - EAO174374 BPZ-DMS-600/12-P PORTA CIECA XEB 600L 12 - 174374

EATON
copiacopia
EATON - EAO174374 BPZ-DMS-600/12-P PORTA CIECA XEB 600L 12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Porta a battente

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Larghezza - 566 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

79 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015081708369

Codice prodotto

EAO174374

Cod. produttore

174374

Produttore

EAO

Tipologia:

Porta a battente

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP54

Larghezza:

566 mm

Esecuzione come porta di visione:

no

Altezza:

1227 mm

Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:

no

Profondità:

18 mm

Esecuzione EMC:

no

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Porta in lamiera di acciaio per quadri di distribuzione di servizio per ambienti umidi, BPZ-DMS, IP55, a fissaggio frontale. Altezza 1230 mm, larghezza 570 mm, può essere installato e smontato con facilità, montabile a destra o a sinistra, angolo di apertura a 167°, blocco a 3 punti con maniglia di bloccaggio, lamiera d'acciaio, verniciato a polvere, grigio, RAL 7035, attrezzatura fornita: 1 porta

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON