EATON - EAO174319 XVTL-MP/PH-6/3 SEGREGAZIONE ORIZZONT 600 - 174319

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per armadi di larghezza - 600 mm
Adatto per armadi di profondità - 300 mm
Materiale - Acciaio
Altezza - 50 mm
Colore - Acciaio inox
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
59 Kg CO₂-eq
EAN
4015081707812
Codice prodotto
EAO174319
Cod. produttore
174319
Produttore
EAO
Adatto per armadi di larghezza:
600 mm
Adatto per armadi di profondità:
300 mm
Materiale:
Acciaio
Altezza:
50 mm
Colore:
Acciaio inox
Larghezza:
633.6 mm
Dimensione modulare:
12.5 mm
Tipo superficie:
Zincato
Numero RAL:
0
Numero di unità di altezza (UA):
0
Con cavo in ingresso:
no
Con serratura:
no
Tipologia costruttiva:
Pezzo unico
Per suddivisione interna forma 2a:
sì
Per suddivisione interna forma 2b:
sì
Per suddivisione interna forma 3a:
sì
Per suddivisione interna forma 3b:
sì
Per suddivisione interna forma 4a:
sì
Per suddivisione interna forma 4b:
sì
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON