pagina iniziale

EATON - EAO174302 XLSD5GS1685 PORTA TRASPARENT XEL 850L 16 - 174302

EATON
copiacopia
EATON - EAO174302 XLSD5GS1685 PORTA TRASPARENT XEL 850L 16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Porta a battente

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Larghezza - 842 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

161 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015081707645

Codice prodotto

EAO174302

Cod. produttore

174302

Produttore

EAO

Tipologia:

Porta a battente

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP55

Larghezza:

842 mm

Esecuzione come porta di visione:

sì

Altezza:

1540 mm

Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:

no

Profondità:

27 mm

Esecuzione EMC:

sì

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA):

4X

Porta di sezione con finestra in vetro di sicurezza 4 mm (ESG), cerniere a destra o sinistra, chiusa, IP55, guarnizione in materiale espanso, blocco con chiave a doppio bit da 3 mm, verniciatura a polvere in finitura strutturata RAL 7035, altezza 1600 mm, larghezza 850 mm

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON