EATON - EAO174275 XLST5F653 CHIUSURA F3A XEL 650L 300P - 174275

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per pannelli del tetto - sì
Adatto per pannelli al suolo - sì
Larghezza - 557 mm
Altezza - 18 mm
Profondità - 182 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4015081707379
Codice prodotto
EAO174275
Cod. produttore
174275
Produttore
EAO
Adatto per pannelli del tetto:
sì
Adatto per pannelli al suolo:
sì
Larghezza:
557 mm
Altezza:
18 mm
Profondità:
182 mm
Adatto per armadi di larghezza:
650 mm
Adatto per armadi di profondità:
300 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Con sfiato:
no
Adatto per impiego all'esterno:
no
Con cavo in ingresso:
sì

Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON