EATON - EAO174274 XLST5656 CHIUSURA CIECA XEL 650L 600P - 174274

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 557 mm
Altezza - 18 mm
Profondità - 482 mm
Colore - Grigio
Adatto per armadi di larghezza - 650 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4015081707362
Codice prodotto
EAO174274
Cod. produttore
174274
Produttore
EAO
Larghezza:
557 mm
Altezza:
18 mm
Profondità:
482 mm
Colore:
Grigio
Adatto per armadi di larghezza:
650 mm
Adatto per armadi di profondità:
600 mm
Adatto per pannelli del tetto:
sì
Adatto per pannelli al suolo:
sì
Materiale:
Acciaio
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Con sfiato:
no
Numero RAL:
7035
Adatto per impiego all'esterno:
no
Con cavo in ingresso:
no
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON