pagina iniziale

EATON - EAO174247 DX-BR210-200 RESISTENZA 210 OHM, 200W - 174247

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Resistenza di frenata

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081707096

Codice prodotto

EAO174247

Cod. produttore

174247

Produttore

EAO

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Resistenza di frenata

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Reostato di frenatura, Descrizione: Resistore con filo avvolto in composto ceramico all’interno di un involucro in alluminio, con interruttore di monitoraggio della temperatura, con cavi di collegamento (circa 0,5 m di lunghezza), utilizzo con: DC1, DA1,DG1, SVX, SPX, Potenza continuativa al freno: PDB= 0,2 kW

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON