EATON - EAO174209 IKA-1/18-OT CENTR. IP65 18M P.TRASP. - 174209

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - A parete
Numero di file - 1
Numero moduli DIN - 18
Tipo di copertura - Porta
Esecuzione coperchio - Con taglio
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
19 Kg CO₂-eq
EAN
4015081706716
Codice prodotto
EAO174209
Cod. produttore
174209
Produttore
EAO
Tipo di montaggio:
A parete
Numero di file:
1
Numero moduli DIN:
18
Tipo di copertura:
Porta
Esecuzione coperchio:
Con taglio
Coperchio/porta trasparente:
sì
Segnale di passaggio porta:
no
Con serratura:
no
Tipo di chiusura:
Altro
Materiale del corpo:
Plastica
Profondità di incasso:
70 mm
Altezza della parte incassata:
0 mm
Larghezza di montaggio:
0 mm
Profondità interna:
60 mm
Morsettiera di terra:
no
Morsettiera neutra:
no
Barra DIN:
sì
Con piastra di montaggio:
no
Possibilità di applicazione:
sì
Colore:
Grigio
Esecuzione EMC:
no
Numero RAL:
7035
Grado di protezione (IP):
IP65
Altezza:
286 mm
Larghezza:
418 mm
Profondità:
145 mm

Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON