pagina iniziale

EATON - EAO174196 IKA-1/8-ST CENTR. IP65 8M P.TRASP.+M - 174196

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di file - 1

  • Numero moduli DIN - 8

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Colore - Grigio

  • Materiale del corpo - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

5 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015081706587

Codice prodotto

EAO174196

Cod. produttore

174196

Produttore

EAO

Numero di file:

1

Numero moduli DIN:

8

Tipo di montaggio:

A parete

Colore:

Grigio

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

238 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Altezza:

231 mm

Coperchio/porta trasparente:

Esecuzione coperchio:

Con taglio

Tipo di copertura:

Porta

Profondità:

115 mm

Morsettiera di terra:

no

Larghezza di montaggio:

0 mm

Con serratura:

no

Profondità di incasso:

70 mm

Possibilità di applicazione:

Altezza della parte incassata:

0 mm

Con piastra di montaggio:

no

Tipo di chiusura:

Altro

Profondità interna:

60 mm

Morsettiera neutra:

no

Barra DIN:

Numero RAL:

7035

Esecuzione EMC:

no

Segnale di passaggio porta:

no

Centralina di distribuzione per ambienti umidi IKA RAL7035, con morsetti del conduttore di protezione di neutro, guarnizione espansa in loco, applicata con CNC, per grado di protezione IP65 come da IEC/EN 62208, 8 unità passo, 1 fila, approvato per quadri di distribuzione di servizio in conformità alle norme IEC/EN 61439-3 VDE 0660-600-3, sistema di compensazione integrata dei moduli progettato per adattarsi a diverse larghezze del dispositivo, setti sfondabili metrici con punti di centraggio, custodia realizzata da ABS e porta in policarbonati, per l’installazione di dispositivi di commutazione e di protezione, in conformità agli standard sulle dimensioni DIN 43 880, con una profondità di installazione di 70 mm, AC 1000 V

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON