pagina iniziale

EATON - EAO174191 IKA-2/24-ST-UV CENTR. IP65 2X12M P.TR.+M - 174191

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di file - 2

  • Numero moduli DIN - 12

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Colore - Grigio

  • Materiale del corpo - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

17 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015081706532

Codice prodotto

EAO174191

Cod. produttore

174191

Produttore

EAO

Numero di file:

2

Numero moduli DIN:

12

Tipo di montaggio:

A parete

Colore:

Grigio

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

310 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Altezza:

436 mm

Coperchio/porta trasparente:

Esecuzione coperchio:

Con taglio

Tipo di copertura:

Porta

Profondità:

145 mm

Morsettiera di terra:

no

Larghezza di montaggio:

0 mm

Con serratura:

no

Profondità di incasso:

70 mm

Possibilità di applicazione:

Altezza della parte incassata:

0 mm

Con piastra di montaggio:

no

Tipo di chiusura:

Altro

Profondità interna:

60 mm

Morsettiera neutra:

no

Barra DIN:

Numero RAL:

7035

Esecuzione EMC:

no

Segnale di passaggio porta:

no

Quadro di distribuzione per ambienti umidi IKA RAL7035, con morsetti del conduttore di protezione di neutro, guarnizione espansa in loco, applicata con CNC, per grado di protezione IP65 come da IEC/EN 62208, 24 unità passo, 2 file, acc stabile ai raggi UV. DIN EN ISO 4892-2, approvato per quadri di distribuzione di servizio in conformità alle norme IEC/EN 61439-3 VDE 0660-600-3, sistema di compensazione integrata dei moduli progettato per adattarsi a diverse larghezze del dispositivo, setti sfondabili metrici con punti di centraggio, custodia realizzata completamente in policarbonato (resistente ai raggi UV), per l’installazione di dispositivi di commutazione e di protezione

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON