pagina iniziale

EATON - EAO173583 BPZ-DMT-600/12-P PORTA TRASP XEB 600L 12 - 173583

EATON
copiacopia
EATON - EAO173583 BPZ-DMT-600/12-P PORTA TRASP XEB 600L 12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Porta a battente

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Larghezza - 600 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

79 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015081699902

Codice prodotto

EAO173583

Cod. produttore

173583

Produttore

EAO

Tipologia:

Porta a battente

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP55

Larghezza:

600 mm

Esecuzione come porta di visione:

Altezza:

1250 mm

Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:

no

Profondità:

50 mm

Esecuzione EMC:

no

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Porta trasparente (lamiera di acciaio) per quadri di distribuzione di servizio per ambienti umidi, IP55, BPZ-DMT a fissaggio frontale. Altezza 1230mm, larghezza 570 mm, può essere installato e smontato con facilità, montabile a destra o a sinistra, angolo di apertura a 167°, blocco a 3 punti con maniglia di bloccaggio, lamiera d'acciaio, verniciato a polvere, grigio, RAL 7035, pannello trasparente da 4 mm da vetro di sicurezza spesso secondo le norme EN 12150-1 o DIN 1249, attrezzatura fornita: 1 porta

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON