pagina iniziale

EATON - EAO172891 PSG60E24RM ALIMENATORE MONOFASE 2,5A - 172891

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081694792

Codice prodotto

EAO172891

Cod. produttore

172891

Produttore

EAO

Modulo di alimentazione, Assortimento: Alimentazioni PSG, Sotto gamma: alimentatore, Descrizione: Power Boost tramite corrente nominale 1,5 volte per 5s, PELV (EN 60204), SELV (EN 60950), Larghezza: 32 mm, Altezza: 121 mm, Profondità: 125 mm, monofase, Campo d'ingresso tensione: 85 - 264 V AC, (120 - 375 V DC), Tensione nominale d'ingresso: 100 - 240 V AC, 125 - 250 V DC, Tensione nominale di uscita: 24 V DC (± 2%), Corrente nominale di uscita: 2.5 A, Campo di taratura della tensione di uscita: 24 - 28 VDC, Potenza nominale di uscita: 60 W, Grado di protezione: IP20, Dissipazione: 7,4 W

EATON

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON