EATON - EAO172890 PSG60N24RP ALIM MONOFASE 2,5A PLASTICA - 172890

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
None
EAN
4015081694785
Codice prodotto
EAO172890
Cod. produttore
172890
Produttore
EAO
Modulo di alimentazione, Assortimento: Alimentazioni PSG, Sotto gamma: alimentatore, Descrizione: Power Boost tramite corrente nominale 1,5 volte per 5s, PELV (EN 60204), SELV (EN 60950), Larghezza: 32 mm, Altezza: 120.6 mm, Profondità: 119.3 mm, monofase, Campo d'ingresso tensione: 85 - 264 V AC, (120 - 375 V DC), Tensione nominale d'ingresso: 100 - 240 V AC, Tensione nominale di uscita: 24 V DC (± 2%), Corrente nominale di uscita: 2.5 A, Campo di taratura della tensione di uscita: 22 - 28 V DC, Potenzanominale di uscita: 60 W, Grado di protezione: IP20, Dissipazione: 9 W


