EATON - EAO172785 P3-63/M4/SVB-SW SEZ3P63A,ALBMET - 172785

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Corrente nominale permanente Iu - 63 A
Numero di poli - 3
Colore dell'elemento di azionamento - Nero
Tipologia di azionamento - Azionamento rotativo di accoppiamento porta
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
138 Kg CO₂-eq
EAN
4015081694587
Codice prodotto
EAO172785
Cod. produttore
172785
Produttore
EAO
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Corrente nominale permanente Iu:
63 A
Numero di poli:
3
Colore dell'elemento di azionamento:
Nero
Tipologia di azionamento:
Azionamento rotativo di accoppiamento porta
Esecuzione come interruttore principale:
sì
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:
sì
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:
no
Esecuzione come interruttore di sicurezza:
no
Tensione d'esercizio nominale:
690...690 V
Bloccabile:
sì
Esecuzione come invertitore:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Adatto per montaggio distributore:
no
Adatto per fissaggio frontale centrale:
no
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP65
Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:
no
Potenza di interruzione a 400 V:
30 kW
Numero di interruttori:
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:
63 A
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
690 V
Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:
63 A
Adatto per costruzione intermedia:
sì
Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:
100 kA
Sganciatore di tensione opzionale:
no
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
30 kW
Azionamento a motore opzionale:
no
Resistenza a corrente di breve durata Icw:
1.26 kA
Adatto per montaggio a pavimento:
sì
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:
30 kW
Grado di protezione (NEMA):
12
Azionamento a motore integrato:
no
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON