pagina iniziale

EATON - EAO172279 DX-EMC34-011-FS2 FILTRO EMC 3 PH 520 V 1 - 172279

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Filtro

  • Accessorio -

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081688401

Codice prodotto

EAO172279

Cod. produttore

172279

Produttore

EAO

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Filtro

Accessorio:

Parte di ricambio:

no

Filtro soppressore radiodisturbi, Descrizione: trifase, Tensione di rete (50/60Hz): ULN= max. 520 + 10% V, Corrente nominale d'impiego: Ie= 11 A, utilizzo con: DC1, DA1, Grado di protezione: IP00, IP20 nello stato collegato, Tipo di collegamento: Morsetto di collegamento, spinotto PE, cavi preconfezionati, Peso: mm 1,5 kg, Note: Filtro installato nella base; filtro annesso, Conformità alle norme: EN 50 178, IEC 61 800-3, EN 61 800-3 incl. A11

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON