pagina iniziale

EATON - EAO171890 EMT62-DB TERMOPROT TERM - 171890

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di circuiti di misura - 2

  • Campo di misura di resistenza - 750...12000 Ohm

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Con morsetti amovibili - no

  • Salvataggio errori possibile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081685158

Codice prodotto

EAO171890

Cod. produttore

171890

Produttore

EAO

Numero di circuiti di misura:

2

Campo di misura di resistenza:

750...12000 Ohm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Con morsetti amovibili:

no

Salvataggio errori possibile:

no

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC/DC

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

24...240 V

Tensione di alimentazione DC:

24...240 V

Numero contatti di commutazione:

0

Campo di misura della temperatura:

0...0 °C

Larghezza:

23 mm

Altezza:

83 mm

Reset esterno possibile:

Profondità:

103 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

24...240 V

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a vite

Tipo di tensione d'esercizio:

AC/DC

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

24...240 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

24...240 V

Tensione d'esercizio in DC:

24...240 V

Tensione di commutazione nominale:

6 A

Termoprotettore a termistori, sistema di alimentazione e display a LED per visualizzazione errori, tensione di comando nominale 24-240 V 50-60 Hz, 24-240 V DC convertibile con/senza blocco richiusore, per il reset manuale o remoto, pulsante per test, fissaggio a scatto, con 2 circuiti sensore,

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON