EATON - EAO171474 SL7-L230-G MOD. CON LED VERDE, LUCE PERM - 171474

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Luce fissa
Colore - Verde
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 230...240 V
Tensione d'esercizio in DC - 0...0 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
1 PZ
EAN
4015081678006
Codice prodotto
EAO171474
Cod. produttore
171474
Produttore
EAO
Funzione:
Luce fissa
Colore:
Verde
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
230...240 V
Tensione d'esercizio in DC:
0...0 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
230...240 V
Grado di protezione (IP):
IP66
Diametro esterno:
73 mm
Colore del corpo:
Nero
Tipo lampada:
LED
Grado di protezione (NEMA):
13
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON