pagina iniziale

EATON - EAO171456 SL7-FMS-100 BASE CON ADATTAT. MONT.RAPID - 171456

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario - Raccordo a vite

  • Adatto per montaggio del tubo - no

  • Adatto al montaggio su staffa - sì

  • Adatto per montaggio a pavimento - sì

  • Colore - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081677856

Codice prodotto

EAO171456

Cod. produttore

171456

Produttore

EAO

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a vite

Adatto per montaggio del tubo:

no

Adatto al montaggio su staffa:

sì

Adatto per montaggio a pavimento:

sì

Colore:

Altro

Adatto per interfaccia AS:

no

Modulo di base, Colore nero, Tubo di colore alluminio, Gamma di prodotti: Colonnine di segnalazione SL, Tecnica di collegamento: Morsetti a vite, Tipo di montaggio: orizzontale, In dotazione: Base con adattatore per posizionamento (sistema di montaggio ecablaggio rapido), coperchio incluso, Lunghezza tubo: 100 mm, Numero di moduli: max 5 moduli, Per utilizzo con: SL7-L-…, SL7-BL-…, SL7-FL-…, SL7-AP-…, Collegamento a SmartWire-DT: no, Conformità alle norme: IEC/EN 60947-5-1, Grado di protezione IEC: IP66, IEC/EN 60529, Tipo di protezione UL: Tipo 4, 4X, 13

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON