EATON - EAO171441 SL7-BL24-R MOD. CON LED ROSSO,LUCE INTER - 171441

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Luce lampeggiante
Colore - Rosso
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 24...24 V
Tensione d'esercizio in DC - 24...24 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
42 Kg CO₂-eq
EAN
4015081677719
Codice prodotto
EAO171441
Cod. produttore
171441
Produttore
EAO
Funzione:
Luce lampeggiante
Colore:
Rosso
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
24...24 V
Tensione d'esercizio in DC:
24...24 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
24...24 V
Grado di protezione (IP):
IP66
Diametro esterno:
73 mm
Colore del corpo:
Nero
Tipo lampada:
LED
Grado di protezione (NEMA):
4
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON