pagina iniziale

EATON - EAO171438 SL7-L-A MOD. PER LAMPADA FILAM.PERMAN.AM - 171438

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Luce fissa

  • Colore - Arancione

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 24...250 V

  • Tensione d'esercizio in DC - 24...250 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

67 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015081677696

Codice prodotto

EAO171438

Cod. produttore

171438

Produttore

EAO

Funzione:

Luce fissa

Colore:

Arancione

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

24...250 V

Tensione d'esercizio in DC:

24...250 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

24...250 V

Grado di protezione (IP):

IP66

Diametro esterno:

73 mm

Colore del corpo:

Nero

Tipo lampada:

Senza

Grado di protezione (NEMA):

13

Modulo per luce permanente, Colore arancione, senza elementi luminosi, Gamma di prodotti: Colonnine di segnalazione SL, Grado di protezione: IP66, Tipo di protezione UL: Tipo 4, 4X, 13, Tensione nominale di esercizio: Ue = < 250 V AC/DC, Tipo di luce: Luce permanente, Elementi luminosi: Lampada a filamento max. 7 W, Posizione di montaggio: Secondo necessità, Collegamento a SmartWire-DT: no, Conformità alle norme: IEC/EN 60947-5-1

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON