EATON - EAO171429 SL7-L24-R-HP MOD.LED HP ROSSO, LUCE PERM - 171429

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Luce fissa
Colore - Rosso
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 18...26 V
Tensione d'esercizio in DC - 18...30 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Confezione
1 PZ
EAN
4015081677610
Codice prodotto
EAO171429
Cod. produttore
171429
Produttore
EAO
Funzione:
Luce fissa
Colore:
Rosso
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
18...26 V
Tensione d'esercizio in DC:
18...30 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
18...26 V
Grado di protezione (IP):
IP66
Diametro esterno:
73 mm
Colore del corpo:
Nero
Tipo lampada:
LED
Grado di protezione (NEMA):
13
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON