EATON - EAO171425 SL7-100-L-RYG-24LED COL.COMPL. ROS-GIAL- - 171425

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi della colonna segnaletica - 3
volume - 0 dB
Grado di protezione (IP) - IP66
Funzione luce fissa - sì
Funzione flash - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
63 Kg CO₂-eq
EAN
4015081677573
Codice prodotto
EAO171425
Cod. produttore
171425
Produttore
EAO
Numero di elementi della colonna segnaletica:
3
volume:
0 dB
Grado di protezione (IP):
IP66
Funzione luce fissa:
sì
Funzione flash:
no
Tipo di tensione d'esercizio:
AC/DC
Funzione acustica:
no
Funzione luce rotante:
no
Diametro esterno:
73 mm
Grado di protezione (NEMA):
4X, 13
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON