EATON - EAO171398 SL7-BL230-R MOD. CON LED ROSSO,LUCE INTE - 171398

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Luce lampeggiante
Colore - Rosso
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 230...240 V
Tensione d'esercizio in DC - 0...0 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
1 PZ
EAN
4015081679317
Codice prodotto
EAO171398
Cod. produttore
171398
Produttore
EAO
Funzione:
Luce lampeggiante
Colore:
Rosso
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
230...240 V
Tensione d'esercizio in DC:
0...0 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
230...240 V
Grado di protezione (IP):
IP66
Diametro esterno:
73 mm
Colore del corpo:
Nero
Tipo lampada:
LED
Grado di protezione (NEMA):
4X
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


