pagina iniziale

EATON - EAO171379 SL4-AP24 SEGNALAT. ACUST. SUONO FIX/INTE - 171379

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Tono continuo/tono a impulsi

  • Diametro esterno - 43 mm

  • Colore - Nero

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 24...24 V

  • Tensione d'esercizio in DC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081679089

Codice prodotto

EAO171379

Cod. produttore

171379

Produttore

EAO

Funzione:

Tono continuo/tono a impulsi

Diametro esterno:

43 mm

Colore:

Nero

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

24...24 V

Tensione d'esercizio in DC:

24...24 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

24...24 V

Grado di protezione (IP):

IP66

Tono regolabile:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Grado di protezione (NEMA):

13

volume:

80 dB

Modulo di segnalatore acustico, 24 V AC/DC, suono continuo o intermittente, regolabile con interruttori DIP interni, pressione sonora 80 dB, regolabile con potenziometro interno, f = 4kHz, IP66

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON