EATON - EAO171327 SL4-L230-R MOD. CON LED ROSSO,LUCE PERMA - 171327
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Luce fissa
Colore - Rosso
Diametro esterno - 43 mm
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 230...240 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 230...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
4015081678655
Codice prodotto
EAO171327
Cod. produttore
171327
Produttore
EAO
Funzione:
Luce fissa
Colore:
Rosso
Diametro esterno:
43 mm
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
230...240 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
230...240 V
Tensione d'esercizio in DC:
0...0 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tipo lampada:
LED
Colore del corpo:
Nero
Grado di protezione (IP):
IP66
Grado di protezione (NEMA):
4


