pagina iniziale

EATON - EAO171326 SL4-L230-G MOD. CON LED VERDE,LUCE PERMA - 171326

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Luce fissa

  • Colore - Verde

  • Diametro esterno - 43 mm

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 230...240 V

  • Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 230...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081678648

Codice prodotto

EAO171326

Cod. produttore

171326

Produttore

EAO

Funzione:

Luce fissa

Colore:

Verde

Diametro esterno:

43 mm

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

230...240 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

230...240 V

Tensione d'esercizio in DC:

0...0 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tipo lampada:

LED

Colore del corpo:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP66

Grado di protezione (NEMA):

4

Modulo per luce permanente, Colore verde, Gamma di prodotti: Colonnine di segnalazione SL, Grado di protezione: IP66, Tipo di protezione UL: Tipo 4, 4X, 13, Tensione nominale di esercizio: Ue = 230/240 V AC, Tipo di segnale luminoso: Luce permanente, Elementi luminosi: LED, Posizione di montaggio: Secondo necessità, Collegamento a SmartWire-DT: no, Conformità alle norme: IEC/EN 60947-5-1

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON