pagina iniziale

EATON - EAO171321 SL4-L120-R MOD. CON LED ROSSO,LUCE PERMA - 171321

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Luce fissa

  • Colore - Rosso

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 110...120 V

  • Tensione d'esercizio in DC - 0...0 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

67 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015081678600

Codice prodotto

EAO171321

Cod. produttore

171321

Produttore

EAO

Funzione:

Luce fissa

Colore:

Rosso

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

110...120 V

Tensione d'esercizio in DC:

0...0 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

110...120 V

Grado di protezione (IP):

IP66

Diametro esterno:

43 mm

Colore del corpo:

Nero

Tipo lampada:

LED

Grado di protezione (NEMA):

4

Modulo per luce permanente, Colore rosso, Gamma di prodotti: Colonnine di segnalazione SL, Grado di protezione: IP66, Tipo di protezione UL: Tipo 4, 4X, 13, Tensione nominale di esercizio: Ue = 110/120 V AC, Tipo di segnale luminoso: Luce permanente, Elementi luminosi: LED, Posizione di montaggio: Secondo necessità, Collegamento a SmartWire-DT: no, Conformità alle norme: IEC/EN 60947-5-1

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON