pagina iniziale

EATON - EAO171300 SL4-PIB-IMH BASE CON FORI FISSAGGIO INTE - 171300

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario - Raccordo a molla

  • Adatto per montaggio del tubo - no

  • Adatto al montaggio su staffa - sì

  • Adatto per montaggio a pavimento - sì

  • Colore - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081679188

Codice prodotto

EAO171300

Cod. produttore

171300

Produttore

EAO

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a molla

Adatto per montaggio del tubo:

no

Adatto al montaggio su staffa:

sì

Adatto per montaggio a pavimento:

sì

Colore:

Altro

Adatto per interfaccia AS:

no

Modulo di base, Colore nero, Gamma di prodotti: Colonnine di segnalazione SL, Tecnica di collegamento: Morsetti Push-In, Tipo di montaggio: orizzontale, In dotazione: Base con fori di fissaggio interni (all'interno), coperchio incluso, Numero di moduli: max 5 moduli, Per utilizzo con: SL4-L-…, SL4-BL-…, SL4-FL-…, SL4-AP-..., Collegamento a SmartWire-DT: no, Conformità alle norme: IEC/EN 60947-5-1, Grado di protezione IEC: IP66, IEC/EN 60529, Tipo di protezione UL: Tipo 1

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON