pagina iniziale

EATON - EAO171296 SL4-100-L-RYG-24LED COL.COMPL. ROS-GIAL- - 171296

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi della colonna segnaletica - 3

  • volume - 0 dB

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Funzione luce fissa - sì

  • Funzione flash - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

66 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015081678396

Codice prodotto

EAO171296

Cod. produttore

171296

Produttore

EAO

Numero di elementi della colonna segnaletica:

3

volume:

0 dB

Grado di protezione (IP):

IP66

Funzione luce fissa:

sì

Funzione flash:

no

Tipo di tensione d'esercizio:

AC/DC

Funzione acustica:

no

Funzione luce rotante:

no

Diametro esterno:

43 mm

Grado di protezione (NEMA):

4X, 13

Dispositivo completo, rosso-giallo-verde, IP66, LED, 24 V AC/DC, 100 mm con base inclusa

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON