pagina iniziale

EATON - EAO171283 SL7-AP230 SEGNALAT. ACUST.SUONO FIX/INTE - 171283

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Tono continuo/tono a impulsi

  • Diametro esterno - 73 mm

  • Colore - Nero

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 230...240 V

  • Tensione d'esercizio in DC - 0...0 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081678129

Codice prodotto

EAO171283

Cod. produttore

171283

Produttore

EAO

Funzione:

Tono continuo/tono a impulsi

Diametro esterno:

73 mm

Colore:

Nero

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

230...240 V

Tensione d'esercizio in DC:

0...0 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

230...240 V

Grado di protezione (IP):

IP66

Tono regolabile:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Grado di protezione (NEMA):

13

volume:

100 dB

Modulo di segnalatore acustico, 230/240 V AC, suono continuo o intermittente, regolabile con interruttori DIP interni, pressione sonora 100 dB, regolabile con potenziometro interno, f = 2,8 kHz, IP66

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON