pagina iniziale

EATON - EAO171161 XV-102-H4-57TVRL-10 - 171161

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 0...0 V

  • Tensione di alimentazione DC - 20.4...28.8 V

  • Esecuzione del display - TFT

  • Numero di pixel orizzontali - 640

  • Numero di pixel verticali - 480

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1495 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7640130097988

Codice prodotto

EAO171161

Cod. produttore

171161

Produttore

EAO

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione DC:

20.4...28.8 V

Esecuzione del display:

TFT

Numero di pixel orizzontali:

640

Numero di pixel verticali:

480

Diagonale schermo:

5.7 inch

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

1

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

0...0 V

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Protocollo di supporto per Modbus:

sì

Numero di interfacce HW seriali RS485:

1

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW USB:

1

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Numero di interfacce HW parallele:

0

Con display a colori:

sì

Numero di interfacce HW wireless:

0

Numero di interfacce HW altre:

0

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

sì

Con tastiera numerica:

sì

Con interfacce SW:

sì

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Numero di colori del display:

65536

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Altezza frontale:

130 mm

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Tecnologia touch:

Touch resistivo

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Profondità di incasso:

34 mm

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

sì

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio gsm:

no

Standard radio UMTS:

no

Link IO master:

no

Numero di livelli di grigio/blu del display:

0

Memoria di progettazione utilizzabile/memoria utente:

64000 kByte

Con tastiera alfanumerica:

sì

Numero di tasti funzione programmabili:

0

Numero dei tasti con LED:

0

Numero dei tasti di sistema:

1

Con indicatore di segnalazione:

sì

Con sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma):

sì

Rappresentazione dei valori del processo (output) possibile:

sì

Inserimento dei valori del processo (input) possibile:

sì

Con ricette:

sì

Numero di livelli, protezione con password:

200

Output di stampa presente:

sì

Numero di lingue online:

100

Componenti software aggiuntivi caricabili:

sì

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

4X

Temperatura d'esercizio:

0...50 °C

Montaggio su guida portante possibile:

no

Montaggio a parete/diretto possibile:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Larghezza frontale:

170 mm

Interfaccia utente, XV-102, Gamma di prodotti: XV100 5,7z, Funzione: HMI, Caratteristiche comuni serie di modelli: interfaccia Ethernet, Dispositivo USB, Slot per scheda SD, UL508, omologazioni cUL, Display - Tipo: Display a colori, TFT, Tecnologia touch: Touch resistivo, Numero di colori: 64 k colori, Risoluzione: VGA, 640 x 480 Pixel, Formato verticale: sì, Diagonale schermo: 5,7 pollici, Custodia in materiale isolante e piastra frontale, Sistema operativo: Windows CE 5.0 (licenza incl.), Licenza PLC: senza possibilità di funzione PLC, Certificati di licenza per interfacce integrate: Possibilità di estensione secondo necessità, vedere Accessori -> Certificati di licenza del prodotto

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON