pagina iniziale

EATON - EAO170M7919 170M7919 FUSE 200A 660V DIN 0 AR - 170M7919

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro

  • Corrente nominale - 200 A

  • Classe di funzionamento - aR

  • Esecuzione indicatore - Indicatore frontale

Confezione

  • 5 PZ

EAN

5027590339261

Codice prodotto

EAO170M7919

Cod. produttore

170M7919

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altro

Corrente nominale:

200 A

Classe di funzionamento:

aR

Esecuzione indicatore:

Indicatore frontale

Fusibile, Cartuccia fusibile, corsa rapida, 200 A, AC 660 V, DIN 0, aR, DIN, IEC, sistema indicatore singolo (superiore), corpo quadrato con contatti a coltello, linguette di impugnatura sotto tensione, indicatore stile T per microinterruttore, protezione semiconduttori, DIN 43620, IEC 60269-4, potere di apertura 100 kA

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON