pagina iniziale

EATON - EAO170M7255 170M7255 FUSE 1900A 1500V 4BKN/125AR - 170M7255

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - 4

  • Tensione nominale AC - 1500 V

  • Corrente nominale - 1900 A

  • Potere di interruzione - 100 kA

  • Tipo di corrente - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5996516021453

Codice prodotto

EAO170M7255

Cod. produttore

170M7255

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

4

Tensione nominale AC:

1500 V

Corrente nominale:

1900 A

Potere di interruzione:

100 kA

Tipo di corrente:

AC

Classe di funzionamento:

aR

Codice cromatico:

Senza

Esecuzione indicatore:

Indicatore centrale

Perdita di potenza alla corrente nominale:

280 W

Fori di fissaggio:

M10

Distanza delle connessioni da centro a centro:

125 mm

Sistema di fusibili secondo IEC 60269:

Altro